Referencer
Zarges:40918
Rubix:6159033
EAN:4003866409181





Dokumenter
oplysninger om produktet : Taburett Kick-Step 44 cm
This versatile and flexible all-round talent is extremely stable because of its patented automatic locking mechanism.
Styrker
•Serrated non-slip standing surface|•Mobile version with self-locking sprung castors|•Extremely stable because of its patented automatic locking mechanism and non-slip rubber lip|•Has a platform diameter for safe standing
Tekniske informationer
Egenskaber
| Maksimal arbejdshøjde | 2.45 m |
|---|---|
| Vægt | 2.6 kg |
| Platformhøjde | 0.43 m |
| Type | mobile step stool |
| Tilbagetrukket længde | 2.45 m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel