Tilbehør til forberedelse af trykluft Festo MS6-FRM-1/2-I
MS6 branching module
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MS6-FRM-1/2-I
Rubix:497577
producent:536969
EAN:4052568087920
Dokumenter
oplysninger om produktet : Fördelarblock, MS6-FRM-1/2-I - 536969 - FESTO
Branching Module MS6-FRM-1/2-I With integrated non-return function, direction of flow: from left to right Assembly Position=Any, Design structure=(* Branching Module, * With non-return function), Operating pressure=0 - 20 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=6000 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=3100 l/min
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | ms6 branching module |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
331,50 kr. Ex moms
/ Styk
414,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel