Serviceenhedskombination Festo MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
MS6-LFR filter control valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Rubix:495661
producent:529200
EAN:4052568163761

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS - 529200 - FESTO
Filter regulator MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS 7 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1074 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 1/4 '' |
| Min. leveringstryk | 0.8 bar |
| Maks. leveringstryk | 20 bar |
| Materiale | die-cast aluminum |
| Volumenstrøm | 2800 l/min |
| Designstørrelse | 6 |
| Filterfinhed | 40 µm |
| Forbindelse 1 | 1/4 |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
619,37 kr. Ex moms
/ Styk
774,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel