Serviceenhedskombination Festo MSB4-1/4-FRC6:J2M1

MSB4 Service Unit Combination

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:MSB4-1/4-FRC6:J2M1
Rubix:496168
producent:531119
EAN:4052568165086
MSB4-1/4-FRC6:J2M1 Service unit combination

Teknisk oversigt

Gevinddiameter (tommer)1/4 ''
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Luftberedningskombination, MSB4-1/4-FRC6:J2M1 - 531119 - FESTO


Service unit combination MSB4-1/4-FRC6:J2M1 Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum output pressure 12 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt583 g
Gevinddiameter (tommer)1/4 ''
Materialedie-cast aluminium
Volumenstrøm900 l/min
Designstørrelse4
873,10 kr. Ex moms
/ Styk
1.091,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel