Monobloc skærer GISS Cutline 863103
Multi-cut - tool multi-functions - solid carbide - 90° - hdmx
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
GISS Cutline:863103
Rubix:6343539
EAN:3660338177200

Dokumenter
oplysninger om produktet : 863103 MULTI-CUT - TOOL MULTI-FUNCTIONS - SOLID CARBIDE - 90° - HDMX - D.3
Technical operations. Offers extreme durability and uniform wear for general maintenance applications. Ideal for sanding profiled surfaces and round steel parts. J-weight cloth backing. Aluminum oxide abrasive. Dimensions: 38 mm x 25 m.
Multifunction tool VHM 90 degree HDMX - D.3,0 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type ende | cylindrisk |
| Endediameter | 4 mm |
| Antal tænder | 2 |
| Snitlængde | 6 mm |
| Længde i alt | 50 mm |
| Midtersnit | yes |
| Skæremateriale | karbid |
| Maling | hdmx |
| Type | multi-cut tool - multi-functions (solid carbide, 90° - hdmx) |
| Vinkel for helix | 90 ° |
| Bearbejdningsmateriale | steel, stainless steel, hard metals, aluminum, copper, bronze, brass |
| Kapacitet længde | 6 mm |
| Skærevinkel | 90 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
608,44 kr. Ex moms
/ Styk
760,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel