Referencer
Bosch:06018G2002
Rubix:6453619
producent:06018G2002
EAN:4059952606859
Dokumenter
oplysninger om produktet : MULTICUTTER GOP 18V-34 STARLOCK LB KIT - 06018G2002 - Bosch
Comfortable all-rounder: oscillating multi-tool with Starlock Plus and Vibration Control
Styrker
•Vibration Control
•Slim grip
•Slim grip
Applikationer
Plunge Cutting;Trimming;Sanding Wood;Cutting PVC or Metal
Tekniske informationer
Egenskaber
| Vægt | 1.2 kg |
|---|---|
| Spænding | 18 v li-ion V |
| Trådløs | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.945,08 kr. Ex moms
/ Styk
4.931,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel


