Referencer
Blåkläder Workwear:147815148933C148
Rubix:6255508
EAN:7330509516669

oplysninger om produktet : Multinorm Buks (1478), Marineblå/High Vis Gul, C148 - 147815148933C148
Multinorm buksen giver dig maksimal beskyttelse ved arbejde i barske miljøer. Buksen er lavet af et slidstærkt materiale og har en komfortabel pasform med ekstra knæforstærkning i Cordura®/Kevlar med 2 muligheder for placering af knæpude. Funktionelle lommeløsninger til dit værktøj samt gennemtænkte detaljer som mørkere stof, hvor buksen er mest udsat for snavs. Kan industrivaskes. Beskytter mod flydende kemikalier. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1. DA 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1. EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6]. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%. Findes også i damemodel 7181.
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 148 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Høj visibilitet | ja |
| Materiale | bukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.642,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.053,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
148