Multi-risk trousers Blåkläder Workwear 158915123389D124
Multinorm Buks Inherent (1589)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:158915123389D124
Rubix:6398649
EAN:7330509625699

oplysninger om produktet : Multinorm Buks Inherent (1589), High Vis Gul/Marineblå, D124 - 158915123389D124
Bukser med fremragende styrke til forholdene. Materialet er inherent flammehæmmende, hvilket betyder at de flammehæmmende egenskaberne er indbygget i fibrene. Bukserne har slidstærke CORDURA® / Kevlar® / Protal® forstærkninger på knæene. De har mange smarte lommeløsninger designet til at opfylde certificeringsstandarder. Lommer udsat for ekstrem slid er dobbelt forstærket for at forlænge levetiden. Bukserne har sømlommer, en åben tommestoklomme og baglommer. Ripstop materialet giver en usædvanlig god rivstyrke. Produktet er certificeret i henhold til: EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11,9 cal / cm², HAF: 79,3% , LOI: 29,6%. Opnå klasse 3 certificering i kombination med jakke 4089 i henhold til EN ISO 20471 standarden. Testet til at opfylde EN ISO 15797 krav til industrivask.
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | flåde |
| Høj visibilitet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.921,86 kr. Ex moms
/ Styk
2.402,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
124