Multi-risk trousers Blåkläder Workwear 147915148933C62
Multinorm Håndværker Buks (1479)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:147915148933C62
Rubix:6243004
EAN:7330509551745

oplysninger om produktet : Multinorm Håndværker Buks (1479), Marineblå/High Vis Gul, C62 - 147915148933C62
Multinorm håndværker buks giver dig den ultimative beskyttelse ved arbejde i barske miljøer. En avanceret håndværker buks med faste værktøjslommer i et slidstærkt materiale og ekstra knæforstærkning i Cordura®/Kevlar med 2 muligheder for placering af knæpude. Kan industrivaskes. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1. DA 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1. EN ISO 11612 A1, A2 B1, C1, F1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Høj visibilitet | ja |
| Materiale | håndverksbukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.728,93 kr. Ex moms
/ Styk
2.161,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
62