Multi-risk overall Blåkläder Workwear 637815143389C158
Multinorm Kedeldragt (6378)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:637815143389C158
Rubix:6260048
EAN:7330509545324

oplysninger om produktet : Multinorm Kedeldragt (6378), High Vis Gul/Marineblå, C158 - 637815143389C158
Denne olie-, smuds- og vandafvisende multinorm kedeldragt giver dig maksimal beskyttelse ved arbejde i barske miljøer. Kedeldragten er lavet af et slidstærkt materiale og har en behagelig pasform med en justerbar linning, læg i ryggen og justerbare ærmer med velcro. Kedeldragten har Protal®-forstærkede udvendige knælommer. Kan industrivaskes. Beskytter mod flydende kemikalier. Certificeret i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 158 |
| Høj visibilitet | ja |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | kjeledress multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.285,76 kr. Ex moms
/ Styk
4.107,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
158