T-shirt med høj synlighed Blåkläder Workwear 343617373389S
Multinorm T-Shirt Lang Ærme Inherent (3436)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:343617373389S
Rubix:6454090
producent:343617373389S
EAN:7333423013481
oplysninger om produktet : Multinorm T-Shirt Lang Ærme Inherent (3436), High Vis Gul/Marineblå, S - 343617373389S
Flammehæmmende langærmet T-shirt i high vis. Lavet af et blødt, lettere inherent materiale, som gør det åndbart og behageligt at have på, samtidig med at det tilbyder fremragende beskyttelsesegenskaber. T-shirten har fleksible, brudte transferreflekser, der sikrer god strækbarhed og åndbarhed. Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612 og IEC 61482-2. Findes også i en damemodel 3437.
60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre, single jersey, flammehæmmende, antistatisk, 210 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Sekundær farve | flåde |
At vise UNSPSC/ECL@SS
756,72 kr. Ex moms
/ Styk
945,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
s
