Multi-risk jacket Blåkläder Workwear 451715343389XXXL
Multinorm Vinterjakke Inherent (4517)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:451715343389XXXL
Rubix:6383262
EAN:7330509823408

oplysninger om produktet : Multinorm Vinterjakke Inherent (4517), High Vis Gul/Marineblå, XXXL - 451715343389XXXL
Den ultimative, flammehæmmende vinterjakke fra Blåkläder er det perfekte valg for dig, der arbejder i miljøer udsat for flammer, og derudover beskytter den dig mod kulde, regn og vind med den varme foring, laminerede ydermateriale og tapede sømme. Denne helt metalfri vinterjakke har fleksible reflekser og reflekterende detaljer på skuldrene for synlighed fra alle retninger, behagelig varmende fleece i lommerne og en tovejs plastiklynlås. Denne olie-, smuds- og vandafvisende jakke kan overvinde enhver klimaudfordring, så du kan klare ethvert job. Hætten 2167, der er tilpasset til hjelm og monteres med trykknapper, sælges separat. Certificeret i henhold til IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471. EN 343 4/1 – Vandsøjle: 12.000 mm. EN 342 sammen med model 1817 – CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W. Findes også i damemodel 4917.
39% modakryl, 27% bomuld, 18% polyamid, 10% polyurethan, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vandtæt 12.000 mm, vindtæt, åndbarhed RET 8, 15, 290 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Høj visibilitet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | vinterjakke multinorm gul/marineblå<br/>39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flammehemmende, antistatisk, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon ret 8, 15, 290 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.698,98 kr. Ex moms
/ Styk
5.873,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel