Tilslutning af kabler Festo NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
NEBC connection cable
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
Rubix:500855
producent:549293
EAN:4052568093822
Dokumenter
oplysninger om produktet : Förbindelsekabel, NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5 - 549293 - FESTO
connecting cable NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5 From the drive or displacement encoder MLO-POT-...-LWG to the sensor interface CASM Permissible cable diameter=5,7 - 6,1 mm, Based on the standard=EN 61076-2-101, Protection class=IP65, Ambient temperature with flexible cable installation=-25 - 85 °C, Ambient temperature=-25 - 85 °C
Tekniske informationer
Egenskaber
At vise UNSPSC/ECL@SS
904,90 kr. Ex moms
/ Styk
1.131,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel