Tilbehør til elektrisk monteringssystem Festo NEBV-S1W37-KM-5-LE10

NEBV connecting line for valves

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:NEBV-S1W37-KM-5-LE10
Rubix:499355
producent:543272
EAN:4052568091279
NEBV-S1W37-KM-5-LE10 Connecting cable

Teknisk oversigt

Typeconnecting cable nebv
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Förbindelsekabel, NEBV-S1W37-KM-5-LE10 - 543272 - FESTO


Connecting cable NEBV-S1W37-KM-5-LE10 For multi-pin plug Connection to valve terminals VTSA and VTSA-F, for max. 8 solenoid coils, with Sub-D plug socket, 10-pin. Cable attribute=Standard, Operating voltage range DC=21,6 - 26,4 V, Nominal operating voltage DC=24 V, Protection class=(* IP65, * NEMA 4), Ambient temperature=-5 - 50 °C

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt635 g
Typeconnecting cable nebv
764,13 kr. Ex moms
/ Styk
955,16 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel