Referencer
INA:NA4904-2RSR-XL
Rubix:170502
producent:0507751970000
EAN:4012802735024

oplysninger om produktet : NA4904-2RSR-XL INA
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Styrker
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 18x37x37 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 79 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 37 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Bur | stål |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 19900 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 19500 N |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
998,89 kr. Ex moms
/ Styk
1.248,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel