Bur og rulleleje til nåleruller INA K155X163X26-A/0-7
Needle roller cage assembly
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:K155X163X26-A/0-7
Rubix:169630
producent:0006255156063
EAN:4012802692969

oplysninger om produktet : K155X163X26-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Styrker
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Applikationer
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 26x163x163 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 287 g |
| Indvendig diameter | 155 mm |
| Udvendig diameter | 163 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Serie | k |
| Referencehastighed | 2180 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 236000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 75000 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.854,83 kr. Ex moms
/ Styk
7.318,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel