Bur og rulleleje til nåleruller INA K16X22X12-A/0-7
Needle roller cage assembly
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:K16X22X12-A/0-7
Rubix:169645
producent:0001981536063
EAN:4012802367461

oplysninger om produktet : K16X22X12-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Styrker
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Applikationer
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 12x22x22 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 9 g |
| Indvendig diameter | 16 mm |
| Udvendig diameter | 22 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Serie | k |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 14300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 12500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 11500 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.959,00 kr. Ex moms
/ 10 Styk
2.448,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel