Bur og rulleleje til nåleruller INA K20X24X17-A/0-7
Needle roller cage assembly
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:K20X24X17-A/0-7
Rubix:169668
producent:0001823466063
EAN:4047643175913

oplysninger om produktet : K20X24X17-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Styrker
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Applikationer
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 17x24x24 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 12 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 24 mm |
| Bredde | 17 mm |
| Serie | k |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 12500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 20400 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 12900 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
156,59 kr. Ex moms
/ Styk
195,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel