Bur og rulleleje til nåleruller INA K22X30X15-TV/0-7
Needle roller cage assembly
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:K22X30X15-TV/0-7
Rubix:169685
producent:0000046426063
EAN:4054362415770

oplysninger om produktet : K22X30X15-TV/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Styrker
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Applikationer
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 19 g |
| Indvendig diameter | 22 mm |
| Udvendig diameter | 30 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | k..-tv |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 10200 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 23400 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 20100 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
297,06 kr. Ex moms
/ Styk
371,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel