Bur og rulleleje til nåleruller INA K25X30X13-A/0-7

Needle roller cage assembly

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:K25X30X13-A/0-7
Rubix:169697
producent:0002798626063
EAN:4012802720723
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter30 mm
Bredde13 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : K25X30X13-A/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Styrker

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Applikationer

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)13x30x30 mm
Logistik, vægt12 g
Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter30 mm
Bredde13 mm
Seriek
Burstål
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r21800 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr14600 N
Type lejeafstandcn
271,92 kr. Ex moms
/ Styk
339,90 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel