Bur og rulleleje til nåleruller INA K35X40X30-ZW-A/0-7
Needle roller cage assembly
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:K35X40X30-ZW-A/0-7
Rubix:169747
producent:0007037456063
EAN:4012802722796

oplysninger om produktet : K35X40X30-ZW-A/0-7 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 30x40x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 48 g |
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 40 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Serie | k..-zw |
| Bur | stål |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 50000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 25500 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.330,34 kr. Ex moms
/ Styk
1.662,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel