Slangeprofilbeslag med gevind Mecaline 859346

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:859346
Rubix:6333911
EAN:3660338143618
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 9-1/4

Teknisk oversigt

Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Indvendig rørdiameter, metrisk9 mm
Materialenickel-plated brass

Dokumenter

oplysninger om produktet : 859346-PARALLEL MALE HOSE/L NPLTD BRASS EX CYLINDRICAL 91/4


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Tekniske informationer


Egenskaber
Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Indvendig rørdiameter, metrisk9 mm
Materialenickel-plated brass
50,43 kr. Ex moms
/ Styk
63,04 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel