Sfæriske rullelejer NSK 21307CDE4

NSK Spherical Roller Bearing: 21307 Series

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:21307CDE4
Rubix:514338
producent:21307CDE4 N
EAN:00029176068058
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde21 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 21307CDE4S11 5 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt535 g
Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde21 mm
Type lejeafstandcn
Burstål
Forseglingåben
Referencehastighed7100 rpm
Grænsehastighed5300 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r76000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr71500 N
1.439,26 kr. Ex moms
/ Styk
1.799,07 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel