Sfæriske rullelejer NSK 21318EAE4

NSK Spherical Roller Bearing: 21318 Series

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:21318EAE4
Rubix:151035
producent:21318EAE4 N
EAN:00029176410956
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter190 mm
Bredde43 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 21318EAE4 *H* 5 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt6200 g
Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter190 mm
Bredde43 mm
Type lejeafstandcn
Burstål
Forseglingåben
Referencehastighed3600 rpm
Grænsehastighed3600 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r450000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr415000 N
5.621,86 kr. Ex moms
/ Styk
7.027,33 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel