Referencer
NSK:21318EAKE4
Rubix:514351
producent:21318EAKE4 N
EAN:00029176410963





oplysninger om produktet : 21318EAKE4 *H* 5 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6200 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 90 mm |
| Udvendig diameter | 190 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 3600 rpm |
| Grænsehastighed | 3600 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 450000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 415000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.504,39 kr. Ex moms
/ Styk
9.380,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel