Sfæriske rullelejer NSK 23230CKE4

NSK Spherical Roller Bearing: 23230 Series

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:23230CKE4
Rubix:514423
producent:23230CKE4 N
EAN:00029176027680
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter150 mm
Udvendig diameter270 mm
Bredde96 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 23230CKE4S11 5 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt23500 g
Indvendig diameter150 mm
Udvendig diameter270 mm
Bredde96 mm
Type lejeafstandcn
Burstål
Forseglingåben
Referencehastighed1500 rpm
Grænsehastighed1400 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r1560000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr975000 N
19.978,48 kr. Ex moms
/ Styk
24.973,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel