Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies OMS-MR 2P 100,00 115,10 5,90 GM201
OMEGA OMS-MR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 100,00 115,10 5,90 GM201
Rubix:527744
producent:24131215

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 100 X 115.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE GM201 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 100 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 115.1 mm |
| Højde | 5.9 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.555,66 kr. Ex moms
/ Styk
4.444,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
