Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24223174
OMEGA OMS-MR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24223174
Rubix:528018
producent:24223174

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 230 X 250.5 X 7.6 / 10.25 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 230 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 250.5 mm |
| Højde | 7.6 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
9.296,73 kr. Ex moms
/ Styk
11.620,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
