Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies OMS-MR 2P 430,00 454,00 7,60 B602
OMEGA OMS-MR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 430,00 454,00 7,60 B602
Rubix:528396
producent:24275744

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 430 X 454 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 430 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 454 mm |
| Højde | 7.6 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
18.455,59 kr. Ex moms
/ Styk
23.069,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
