Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24182881
OMEGA OMS-S
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24182881
Rubix:527888
producent:24182881

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal Omegat OMS-S 380 X 410 X 14 / 15 mm PTFE GM201 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 380 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 410 mm |
| Højde | 15 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-s |
At vise UNSPSC/ECL@SS
24.748,18 kr. Ex moms
/ Styk
30.935,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
