Konise rullelejer Timken 25527, Udvendig diameter: 85 mm | Indvendig diameter: 45.618 mm | Bredde: 22.225 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:25527
Rubix:145671
producent:100044937
EAN:0053893214245
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45.618 mm
Udvendig diameter85 mm
Bredde22.225 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 25527 TIMKEN


With the ability to accommodate radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide maximum durability in the smallest possible space.
Timken tapered roller bearing outer ring 25527 (TS, Series 25500) with steel cage. Outside diameter 85.001 mm, width 22.225 mm. Bearing clearance CN.

Styrker

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Applikationer

Machine tool, Automotive

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Vægt274,9 g
Indvendig diameter45.618 mm
Udvendig diameter85 mm
Bredde22.225 mm
Type lejeafstandcn
Vægt0.6 kg
Serie25500
Materialechrome steel
Lejebredde i alt26.988 mm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r111000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr90500 N
2.569,60 kr. Ex moms
/ Styk
3.212,00 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier