Konise rullelejer Timken 3926, Udvendig diameter: 112.713 mm | Indvendig diameter: 60.325 mm | Bredde: 26.988 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:3926
Rubix:146009
producent:100051476
EAN:0053893135687
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter60.325 mm
Udvendig diameter112.713 mm
Bredde26.988 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 3926 TIMKEN


With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces

Styrker

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Applikationer

Machine tool, automotive

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Vægt503 g
Indvendig diameter60.325 mm
Udvendig diameter112.713 mm
Bredde26.988 mm
Type lejeafstandcn
Vægt1.2 kg
Serie3900
Lejebredde i alt33.34 mm
StandardISO LIFE CALCULATION METHOD (L10)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r191000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr36000 N
1.573,24 kr. Ex moms
/ Styk
1.966,55 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier