Konise rullelejer Timken 39521, Udvendig diameter: 112.713 mm | Indvendig diameter: 50.8 mm | Bredde: 23.813 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:39521
Rubix:146015
producent:100084265
EAN:0053893279688
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50.8 mm
Udvendig diameter112.713 mm
Bredde23.813 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 39521 TIMKEN


With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces

Styrker

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Applikationer

Machine tool, automotive

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Vægt394,2 g
Indvendig diameter50.8 mm
Udvendig diameter112.713 mm
Bredde23.813 mm
Type lejeafstandcn
Vægt1.5 kg
Serie39500
Lejebredde i alt30.163 mm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r224000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr167000 N
1.437,99 kr. Ex moms
/ Styk
1.797,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier