Konise rullelejer Timken L68110, Udvendig diameter: 59.131 mm | Indvendig diameter: 34.988 mm | Bredde: 11.938 mm
Outer ring of a tapered roller bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:L68110
Rubix:207277
producent:100037296
EAN:0053893377681


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 34.988 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 59.131 mm |
| Bredde | 11.938 mm |
oplysninger om produktet : L68110 TIMKEN
With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact configurations.
Timken L68110 tapered roller bearing outer ring as a Single Cup for compact, robust applications. Dimensions: Ø59,131 mm, width 11,938 mm, bearing clearance CN.
Styrker
Both rings must be replaced simultaneously to maximize reliability and service life.
Applikationer
Machine tool, automotive
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Vægt | 54,9 g |
| Indvendig diameter | 34.988 mm |
| Udvendig diameter | 59.131 mm |
| Bredde | 11.938 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Vægt | 0.06 kg |
| Serie | l68100 |
| Referencehastighed | 7100 rpm |
| Grænsehastighed | 12400 rpm |
| Lejebredde i alt | 15.875 mm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 44500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 34000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
219,17 kr. Ex moms
/ Styk
273,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel