Konise rullelejer Timken 33472, Udvendig diameter: 120 mm | Indvendig diameter: 57.15 mm | Bredde: 23.444 mm
Outer ring of a tapered roller bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:33472
Rubix:145941
producent:100142471
EAN:0053893264103


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 57.15 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 120 mm |
| Bredde | 23.444 mm |
oplysninger om produktet : 33472 TIMKEN
With the ability to carry radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken tapered roller bearing outer ring (Single Cup) for TS-Baugruppe. 120 mm outer Ø, 23.444 mm width, stamped steel cage.
Styrker
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Applikationer
Machine tool, automotive
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Vægt | 557,5 g |
| Indvendig diameter | 57.15 mm |
| Udvendig diameter | 120 mm |
| Bredde | 23.444 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Vægt | 1.6 kg |
| Serie | 33000 |
| Lejebredde i alt | 29.794 mm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 197000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 138000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.333,40 kr. Ex moms
/ Styk
1.666,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel