Træskrue Spartex VATFBRTX3,5X12EFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX3,5X12EFA2-50
Rubix:6411216
producent:9046235 12
EAN:4043377380135


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-5 - 9046235 12
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 3,5X12 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
94,97 kr. Ex moms
/ pakke
118,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
12 mm