Træskrue Spartex VATFBRTX3,5X30PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX3,5X30PFA2-50
Rubix:6411204
producent:9046235 30/18
EAN:4043377380159


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind - 9046235 30/18
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind A2-50 3,5X30/18 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
160,76 kr. Ex moms
/ pakke
200,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
30 mm