Træskrue Spartex VATFBRTX3X12EFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX3X12EFA2-50
Rubix:6411184
producent:9046230 12
EAN:4043377199829


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-5 - 9046230 12
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 3X12 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
75,05 kr. Ex moms
/ pakke
93,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
12 mm