Træskrue Spartex VATFBRTX3X35PFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX3X35PFA4-50
Rubix:6411167
producent:9046430 35/24
EAN:4043377200297


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind - 9046430 35/24
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind A4-50 3X35/24 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
77,21 kr. Ex moms
/ pakke
96,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm