Træskrue Spartex VATFBRTX3X40EFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX3X40EFA4-50
Rubix:6411165
producent:9046430 40
EAN:4043377380883


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A4-5 - 9046430 40
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A4-50 3X40 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
86,39 kr. Ex moms
/ pakke
107,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm