Træskrue Spartex VATFBRTX4,5X30EFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX4,5X30EFA2-50
Rubix:6411152
producent:9046245 30
EAN:4043377200051


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-5 - 9046245 30
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 4,5X30 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
226,63 kr. Ex moms
/ pakke
283,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
30 mm