Træskrue Spartex VATFBRTX5X30PFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX5X30PFA4-50
Rubix:6411049
producent:9046450 30/20
EAN:4043377200570


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind - 9046450 30/20
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind A4-50 5X30/20 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
172,18 kr. Ex moms
/ pakke
215,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
30 mm