Træskrue Spartex VATFBRTX6X50PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRTX6X50PFA2-50
Rubix:6410978
producent:9046260 50/30
EAN:4043377380753


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9046 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind - 9046260 50/30
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, delvis gevind A2-50 6X50/30 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
123,76 kr. Ex moms
/ pakke
154,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
50 mm