Træskrue Spartex VATFBRPZ3,5X16EFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRPZ3,5X16EFA2-50
Rubix:6411300
producent:9049235 16
EAN:4043377203205


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 3,5X16 pz2
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 3,5X16 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
104,14 kr. Ex moms
/ pakke
130,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
16 mm