Træskrue Spartex VATFBRPZ4,5X16EFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRPZ4,5X16EFA2-50
Rubix:6411283
producent:9049245 16
EAN:4043377383747


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9049 Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-5 - 9049245 16
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 4,5X16 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
168,45 kr. Ex moms
/ pakke
210,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
16 mm