Træskrue Spartex VATFBRPZ4,5X20EFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRPZ4,5X20EFA2-50
Rubix:6411282
producent:9049245 20
EAN:4043377203366


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 4,5X20 pz2
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 4,5X20 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
177,62 kr. Ex moms
/ pakke
222,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
20 mm