Træskrue Spartex VATFBRPZ6X60EFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFBRPZ6X60EFA2-50
Rubix:6411223
producent:9049260 60
EAN:4043377203724


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 6X60 pz3
Undersænkede spånpladeskrue forstærket linsehoved, fuld gevind A2-50 6X60 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
155,91 kr. Ex moms
/ pakke
194,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm