Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX2,9X6,5EFA4
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX2,9X6,5EFA4
Rubix:6434142
producent:14587429 65
EAN:4043377235749


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 6.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 2,9X6,5 TX8 - 14587429 65
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 2,9X6,5 TX8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Længde | 6.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t8 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
150,10 kr. Ex moms
/ pakke
187,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
6.5 mm