Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX3,9X19EFA4
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX3,9X19EFA4
Rubix:6434071
producent:14587439 19
EAN:4043377235893


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X19 TX15 - 14587439 19
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X19 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
343,01 kr. Ex moms
/ pakke
428,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
19 mm