Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX3,9X45EFA4
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX3,9X45EFA4
Rubix:6434049
producent:14587439 45
EAN:4043377235947


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X45 TX15 - 14587439 45
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X45 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
34.116,07 kr. Ex moms
/ pakke
42.645,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
45 mm